OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1
注文コード
75535652
品番
CBN-SXR 1×R0.3×2.5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
0.6
材質
CBN
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
1
コーナーR(mm)
0.3
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)