OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1
全長(mm)
45
注文コード
75536097
品番
CBN-LN-SXB R0.5×4×4
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
ボール半径(mm)
0.5
材質
CBN
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
CBNロングネックボールエンドミル
参考になった