貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の 穿刺針・生検針
プランジャー付生検トレパン BPPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
8-5845-04
注文コード
75536257
品番
BPP-30F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
押し出し機構により、パイプに詰まった組織が取り出し易いです。
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
先端径(Φmm)
3
色
ピンク
材質
ブレード・バネ/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/ポリカーボネート
一般的名称
単回使用組織生検用針
用途
生体組織検査
アズワン品番
8-5845-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX01212000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高