※着用例
メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
メンリッケヘルスケアの 手袋 医療・検査用
バイオジェル R センサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75536729
品番
30665
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
神経外科・形成外科および心臓外科をはじめとする、すべての外科手術に適しています。
表面滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性があります。
サイズ
6.5号
材質
天然ゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先:0.23
箱寸法(mm)
152×288×252
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
色
オレンジ
アズワン品番
8-6945-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低