※着用例
メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
メンリッケヘルスケアの 手袋 医療・検査用
バイオジェル R PIウルトラタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75536826
品番
40975
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柔軟な素材でフィット感があります。
サイズ
7.5号
材質
合成ゴム(ポリイソプレン)(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先/0.27〜0.29
箱寸法(mm)
152×288×252
一般的名称
非天然ゴム製手術用手袋
色
ホワイト
アズワン品番
8-6946-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222ADBZX00082000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低