イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アイコートUT主剤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
75536968
品番
006057
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
本製品はアイコートUT専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5000mL
危険物の性状
非水溶性