※着用例
メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
メンリッケヘルスケアの 手袋 医療・検査用
バイオジェル R スキンセンス グローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75536984
品番
50975
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ラテックスフリー手術用手袋のベストセラー
汎用性・耐薬品性・経済性に優れた、合成ゴム製の手術用手袋です。
サイズ
7.5号
材質
ポリクロロプレン(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先:0.21
箱寸法(mm)
152×288×252
一般的名称
非天然ゴム製手術用手袋
色
オレンジ
アズワン品番
8-6948-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00134000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低