※着用例

バイオジェル R スキンセンス グローブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40双) サイズ9号 注文コード75537009 品番50990
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスフリー手術用手袋のベストセラー
汎用性・耐薬品性・経済性に優れた、合成ゴム製の手術用手袋です。

サイズ9号 材質ポリクロロプレン(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先:0.21 箱寸法(mm)152×288×252 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 オレンジ アズワン品番8-6948-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする