画像準備中

ZEN 65 Ultra

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75537537 品番UZ65PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード
「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。
真鍮音響チャンバー採用筐体
PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。
真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。
タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。
19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造
手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。
また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。
5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造
複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。
打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする