雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。
CNC削り出し加工による高級感のある筐体
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
3Way接続・大容量バッテリー
有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
VIA対応
Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。
※.jsonファイルを取り込むことが必須です。