山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
マノスターゲージ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
0〜200
注文コード
75539163
品番
FR51ACV200D
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
圧力レンジ(Pa)
0〜200
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
形式
色分横目盛形
口金
ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
取付姿勢
任意
測定方式
差圧式
目盛
エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質
(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)
5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s
2
(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s
2
(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
質量(g)
約90
付属品
取付ナットセット
精度(%)
±2.5FS(23℃において)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)
対応