環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 75541326 品番 0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK) ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5 概算質量(kg/km)87 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプU/UTP カテゴリーCat.5e 絶縁体外径(Φmm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする