日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
75541351
品番
0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9.3 / (内部)5.5
概算質量(kg/km)
87
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9