日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
色
【外被】黒(BK)
注文コード
75541387
品番
0.5-4P EM-NSEDT-S(BK)
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
色
【外被】黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
6.7
概算質量(kg/km)
45
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1