画像準備中

Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 【外被】赤(RD) 注文コード75541491 品番0.5-4P EM-NSEDT-S(RD)
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。

【外被】赤(RD) ケーブル外径(Φmm)6.7 概算質量(kg/km)45 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプF/UTP カテゴリーCat.5e 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする