日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
75541588
品番
0.5-4P NSEDT-S(DG)
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
色
緑
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
6.7
シールド
SF/UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24