画像準備中

Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 75541606 品番 0.5-4P NSEDT-S(PK)
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。

規格CAT5e ケーブル長(m)300 構造単線 ケーブル外径(Φmm)6.7 シールドSF/UTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする