1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 75541649 品番 0.5-4P NSEDT-S-LAP
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。
MICE等級E2に適合しています。
屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK) ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5 概算質量(kg/km)70 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.5e 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする