日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
75541929
品番
0.5-4P×2 NSEDT(SB)
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
5.2×11.0
概算質量(kg/km)
60
導体
単線
対数(P)
8P(4P x 2)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9