曜日別特売
24P(IS)NSGDT6-10G-S(NO.) 10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル 日本製線 75542051

10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内容量1巻(300m)注文コード75542051品番24P(IS)NSGDT6-10G-S(NO.)
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
線径(Φmm)
【接地】0.5
ケーブル外径(Φmm)
24 / (内部)7.5
概算質量(kg/km)
430
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする