日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線 環境配慮型)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
75542245
品番
26AWG-4P EM-SD10G-WARP (SB)
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
通常径より細いAWG26(0.4mm)単線ケーブル
ケーブル外径5.9mmで施工性UP
WARPテープにより十分なエイリアンクロストークマージンを確保
用途
最大パーマネントリンク長:65m/最大チャネル長:75m
色
【外被】水(SB)
概算質量(kg/km)
35
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.4(AWG26)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6A