Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード75542437 品番26AWG-4P SD10G-WARP (GY)
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。

用途
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする