日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
75542550
品番
4P EM-NSEDT-PC(DG)
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
色
【外被】緑(DG)
ケーブル外径(Φmm)
5.8
概算質量(kg/km)
35
導体
撚り線
対数(P)
4P
導体径(mm)
7/0.2 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
1