画像準備中

1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 75542638 品番 4P EM-NSEDT-PC(YW)
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。

【外被】黄(YW) ケーブル外径(Φmm)5.8 概算質量(kg/km)35 導体撚り線 対数(P)4P 導体径(mm)7/0.2 (AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプU/UTP カテゴリーCat.5e 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする