環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 75542665 品番 4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK) 構造SF/UTP ケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8 概算質量(kg/km)140 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする