日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
75542681
品番
4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
構造
SF/UTP
ケーブル外径(Φmm)
12.2 / (内部)7.8
概算質量(kg/km)
140
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1