10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード75542936 品番4P NSGDT6-10G-SB (SB)
販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。

【外被】水(SB) ケーブル外径(Φmm)7.8 概算質量(kg/km)62 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプSF/UTP カテゴリーCat.6A 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする