日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
75542979
品番
4P NSGDT6-10G-WARP (WH)
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。
端末のシールド処理は不要です。
色
【外被】白(WH)
ケーブル外径(Φmm)
7.3
概算質量(kg/km)
50
導体
単線
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
絶縁体外径(Φmm)
1