画像準備中

10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 75542988 品番 4P NSGDT6-10G-WARP (YW)
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。
端末のシールド処理は不要です。

【外被】黄(YW) ケーブル外径(Φmm)7.3 概算質量(kg/km)50 導体単線 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプU/UTP 絶縁体外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする