画像準備中

1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1m×10本) 注文コード 75543146 品番 NSEDT-MP4N-1 LB 568B
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
【外被】うす水(LB) ケーブル外径(Φmm)5.2 導体AWG24 対数(P)4P RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B ケーブルタイプU/UTP カテゴリーCat.5e コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする