日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1セット(1m×10本)
注文コード
75543155
品番
NSEDT-MP4N-1 OR 568B
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
【外被】橙(OR)
ケーブル外径(Φmm)
5.2
導体
AWG24
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.5e
コネクタタイプ
RJ45 Plug UTP用8極8心