曜日別特売
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+2 M16×2 スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 75546581

スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M16×2注文コード75546581品番CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD+2 M16×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎
呼び寸法M16×2精度OH5食付2.5Pねじ長さ(mm)20首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理CrNコーティングねじれ角(°)45全長(mm)95ピッチ(mm)2ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD+2突き出しセンタ有無

商品説明動画

ステンレススパイラルタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする