日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
75546935
品番
UL444 0.5-4P NSEDT-CMR(SB)
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
色
【外被】水(SB)
番号
【ULファイル】E306664
構成
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
5.5
概算質量(kg/km)
33
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.5e
絶縁体外径(Φmm)
0.9