1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(305m) 注文コード 75546951 品番 UL444 0.5-4P NSEDT-CMX(GY)
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。

【外被】灰(GY) 番号【ULファイル】E306664, E509495 ケーブル外径(Φmm)5.5 概算質量(kg/km)33 導体単線 対数(P)4P 導体径(mm)0.5(AWG24) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプU/UTP カテゴリーCat.5e 絶縁体外径(Φmm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする