製品写真
AUTONICS(オートニクス)
温/湿度センサ
M4N-DV-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
電源電圧(V)
DC5
DC5
DC12- 24
入力方式
DC電圧199.9mV
DC電圧1.999V
DC電圧19.99V
DC電圧199.9mV
DC電圧199.9V
DC電流1.999mA
DC電流19.99mA
DC電流199.9mA
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75548911
品番
M4N-DV-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
最大表示:1999
オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵
7セグメントLED方式
電源電圧:DC12- 24V
入力方式
DC電圧199.9mV
電源電圧(V)
DC5
質量(g)
44
規格
EAL、RoHS
出力
【メイン出力(比較値)】表示専用
文字高(mm)
10
表示桁数
3+1/2桁
表示範囲
0~1999
表示精度
F.S. 0.2% rdg±1digit
使用周囲温度(℃)
-10~50、保存時: -20~60
測定内容
DC電流
サンプリング周期
300ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
測定入力仕様の150%
使用周囲湿度(%RH)
35~85%RH、保存時: 35~85%RH
関連資料:
(0.32MB)