曜日別特売
M4N-DA-03 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75548929

製品写真

M4N-DA-03 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75548929
M4N-DA-03 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75548929
M4N-DA-03 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス) 75548929

温/湿度センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源電圧(V)DC5
入力方式DC電流19.99mA
内容量1個注文コード75548929品番M4N-DA-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

最大表示:1999
オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵
7セグメントLED方式
電源電圧:DC12- 24V

入力方式
DC電流19.99mA
電源電圧(V)
DC5
質量(g)
44
規格
EAL、RoHS
出力
【メイン出力(比較値)】表示専用
文字高(mm)
10
表示桁数
3+1/2桁
表示範囲
0~1999
表示精度
F.S. 0.2% rdg±1digit
使用周囲温度(℃)
-10~50、保存時: -20~60
測定内容
DC電流
サンプリング周期
300ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
測定入力仕様の150%
使用周囲湿度(%RH)
35~85%RH、保存時: 35~85%RH
関連資料:(0.32MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする