OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75548995品番CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12ねじ径M12溝数3ねじ長さ(mm)12全長L(mm)150ねじの種類M精度OH3食付2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75548995CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×15008991832CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×150CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×150 スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー) 08991832スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06623172
2022-01-30
用途: 機械の整備
教育・研究機関

OSGの製品ですので,信頼性も高く,使用に際しては問題無く加工できました.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする