GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180

GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180
GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180
GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180
GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180
GSFCAL3430TSTP エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550180

エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 チタンボルト仕様 SIL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付ピッチ(mm)108
内容量1個注文コード75550180品番GSFCAL3430TSTP
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

高性能・高剛性・高品質。
「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミビレットキャリパー」をコンセプトに、ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。
強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
【チタンピストン仕様】
アルミに比べ熱伝導率が低く、キャリパーの温度が上がってもフルードに熱が伝わりにくいためブレーキタッチが安定します。
表面は高硬度で耐摩耗性に優れたTiN(窒化チタン)コーティングでキズから守ります。

取付ピッチ(mm)
108
その他
【ピストン】チタンピストン(TiN(窒化チタン)コート)Φ34/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする