曜日別特売
GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505

GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505
GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505
GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505
GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505
GSFCAR3430-10FS エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 75550505

エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 SIL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75550505
品番
GSFCAR3430-10FS
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

高性能・高剛性・高品質。
「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミビレットキャリパー」をコンセプトに、ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。
強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。

取付ピッチ(mm)
100
その他
【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする