OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法UNJF 3/8-24注文コード75551962品番NI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,140
材質粉末ハイス(CPM)呼び寸法UNJF 3/8-24ねじ径UNJF 3/8ねじの種類UNJF1インチ当たり山数24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75551962NI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJF09018694NI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJFNI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJF スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018694スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする