マノスタースイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)100〜1000 精度目盛設定:±45Pa(23℃において) 注文コード75552366 品番MS99HC1000DH
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は圧力レンジ・精度など108種類から選べます 他の種類を見る

多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(Pa)100〜1000 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 目盛上限設定 口金交換型、極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 取付姿勢水平指定 開閉標準 測定方式差圧式 材質(接点)銀合金/金めっき、(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 質量(g)約190 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1 精度目盛設定:±45Pa(23℃において) 繰返し性±10Pa 最高作動圧力差(Pa)70 耐圧力(kPa)(計器本体および受圧エレメント)10 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルクランプ別売
※本器は微小負荷条件での接点の接触信頼性を得るため、接点表面に金めっきを施しております。微小負荷使用時の定格を超える電圧、電流で使用された場合、金めっきが破壊され、微小負荷条件での接点の接触信頼性が低下します。一度でも一般負荷条件で使用された製品は、微小負荷条件では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする