MS99HC120DH マノスタースイッチ 山本電機製作所 75552445

マノスタースイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個精度目盛設定:±5.0Pa(23℃において)注文コード75552445品番MS99HC120DH
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(Pa)20~120測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)目盛上限設定口金交換型、極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示取付姿勢水平指定開閉標準測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき、(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)質量(g)約190保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1精度目盛設定:±5.0Pa(23℃において)繰返し性±2.0Pa最高作動圧力差(Pa)25.0耐圧力(kPa)(計器本体および受圧エレメント)10仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルクランプ別売
※本器は微小負荷条件での接点の接触信頼性を得るため、接点表面に金めっきを施しております。微小負荷使用時の定格を超える電圧、電流で使用された場合、金めっきが破壊され、微小負荷条件での接点の接触信頼性が低下します。一度でも一般負荷条件で使用された製品は、微小負荷条件では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする