紙製卓上パーテーション(10枚セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75553626 品番3R-PAPT5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

できるだけコストをかけずに飛沫感染対策をしたい、たくさんの場所に設置したい、まずはお試しで使ってみたいとお考えの方へ。
ローコストでも安心・安全に飛沫、感染対策ができます。

クリア セット内容パーテーション本体 材質紙/PET 幅(mm)600 寸法(mm)約600×200×500 質量(g/枚)約230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする