スラスタードリル TDXL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.7 全長(mm)205 注文コード75554114 品番TDXL 10.7×10D
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はドリル径・全長など219種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.7 溝長(mm)145 全長(mm)205 シャンク径(Φmm)10.7 材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

スラスタードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする