スラスタードリル TDXL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10 全長(mm)250 注文コード75554157 品番TDXL 10×15D
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径・全長など219種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)180 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)10 材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

スラスタードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする