曜日別特売
3R-KCWNK01 ワイヤレス電卓機能付きテンキー 3R(スリーアール) 75554983

ワイヤレス電卓機能付きテンキー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75554983品番3R-KCWNK01
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか?
このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。

キー方式メンブレンブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
注意
※電池は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ノートPCでの作業時
建設業・工事業

テレワークに対応できるよう、また持ち運びの可能性もあり、PCが壊れた際にノート型に変更。テンキーレスなので数字を扱う仕事にはやはり不便で、ワイヤレスのテンキ-を探してました。
こちらは中型の電卓と同じくらいのサイズで、更にボタン切替で電卓としても使用できるので大変満足です。自宅に電卓がなかったので一石二鳥。
他サイト等でも探しましたが、電卓として、また電卓計算の結果をExcel等に反映できるタイプは他にありませんでした。
事務や設計で電卓や追加のテンキーを使用される方にはぜひオススメします。
操作には慣れるまで時間がかかるかも知れません(説明書もろくに読んでなく、まだ一度しか使用していないため本当はもっと簡単かも知れませんが)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする