正面
カミ商事
カミ商事の 一般・作業マスク
カミ商事の 汎用マスク
カミ商事の プリーツ型 汎用マスク
エルモアカテキンマスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
75555376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抗ウイルス効果を持つカテキン加工フィルターを採用した四層構造の不織布マスクです。
お茶由来のカテキンを抽出しており、安心してご使用いただけます。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
4層
サイズ
ふつう
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
30
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
対象
ウイルス、風邪
アズワン品番
65-1330-71