スラスタードリル TDXL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8 全長(mm)215 注文コード75555986 品番TDXL 8×15D
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はドリル径・全長など219種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)144 全長(mm)215 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

スラスタードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする