OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
チップ APMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75557325
品番
W-CTI WXM40 APMT0903PPR-G56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形
材質
WXM40
コーナー半径(mm)
0.4
刃数
2
呼び
APMT0903PPR-G56
刃幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
インサート厚さ(mm)
3.18