ヨック
ヨックの バス用品
ヨックの バスマット/スノコ
珪藻土パウダー入りソフトバスマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75557738
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
やわらかな使い心地
冷たくないので年中使える
軽くてお手入れしやすい
珪藻土パウダー入りで乾きやすい
裏に滑り止めがあるので滑りにくい
材質
表:ポリウレタン・珪藻土、中間材:不織布、底:天然ゴム
寸法(cm)
約40×60
厚さ(mm)
4
色
ホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません